Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtscheibe,f. Sichtlagerkasten HxB 150x213mm,PP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
531060
531060
Artikel-Nr.:
     827-531060
Herst.-Nr.:
     01551 00 00
EAN/GTIN:
     4031022004567
Suchbegriffe:
Frontscheibe für Sichtlagerkasten
Klappe Sichtlagerkasten
Klappen für Sichtlagerkasten
Augenschutzschild
Sichtscheibe
  • für Sichtlagerkasten Höhe x Breite 150 x 213 mm
  • aus Polypropylen

Suchbegriffe:
Lagerbehälter, Lagersichtkasten, Behälter aus Kunststoff, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Lakape
Serie:
Eco
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Sichtlagerkasten
für Größe:
5
für Behälterhöhe:
150 mm
für Behälterbreite:
213 mm
Material:
Polypropylen
Gewicht:
0.48 kg
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, augenschutzschild, Lagerbehälter, Lagersichtkasten, Behälter aus Kunststoff, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
10 Tage
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,68*
€ 30,82*
9 Tage
25
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,75*
€ 31,04*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 31,69*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,82*
€ 36,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,14*
€ 35,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,79*
€ 34,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,68*
€ 32,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,10*
€ 32,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,68*
€ 26,99
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01651 00 00
ab € 24,29*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
012510000
ab € 22,61*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
016510000
ab € 21,91*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
013510000
ab € 23,97*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
014510000
ab € 24,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.