Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,f. 1x120l,HxBxT 920x500x530mm,Gestell kieselgrau,Deckel Kunststoff silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
657854
657854
Artikel-Nr.:
     827-657854
Herst.-Nr.:
     1683
EAN/GTIN:
     4030695016839
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 120 l Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 920 x 500 x 530 mm
  • Klappdeckel Öffnung manuell
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in kieselgrau
  • Deckel aus Kunststoff in silber
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 202014 Müllsack, 120 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202015 Müllsack, 120 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1100x700 mm, gelb
  • 202033 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, rot
  • 202034 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, grün
  • 202035 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, transparent
  • 202047 Papier-Müllsack, 120 l, Stärke 75 g/m², LxB 950x700 mm, braun
  • 468501 Drillapparat, f. Müllsack
  • 468512 Drillschlingen, f. Müllsack

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallständer, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallsackhalter, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Sammeleinheiten:
1 Stück
für Sackinhalt:
120 l
Höhe:
920 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
530 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Sackbefestigung:
Klemmring
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
silber
Gestellform:
Ständer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
kieselgrau
stapelbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, müllsackständer 70-120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,07*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 142,19*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,66*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,89*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 65,39*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0350
ab € 66,22*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0470
ab € 129,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.