Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen,HxBxT 650-900x1000x700mm,1 Ebene(n),Korpus RAL7045,Ebenen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
701054
701054
701054
701054
701054
701054
701054
701054
Artikel-Nr.:
     827-701054
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     SAP710
EAN/GTIN:
     6416763042173
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Ablagewagen
Beistellwagen
Beistellwagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 650 - 900 x 1000 x 700 mm
  • Konstruktion aus Stahl/Holz
  • 1 Ebene(n)
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7045 Telegrau
  • Ebenen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in grau
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 231005 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x331x44 mm, 3 Steckdosen, 2 USB, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 231006 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x468x44 mm, m. Schalter, 6 Steckdosen, 2 USB, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 231007 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x468x44 mm, m. Schalter u. 2xCAT6A, 6 Steckdosen, 2 USB, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 231008 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x468x44 mm, m. Schalter u. FI-Schalter, m. 4 Steckdosen, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 231009 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x468x44 mm, m. Schalter, m. 6 Steckdosen, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 231010 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x683x44 mm, m. Schalter, 5 Steckdosen, 2 USB, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 231011 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x683x44 mm, m. Schalter u. 2xCAT6A, 5 Steckdosen, 2 USB, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 231012 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x683x44 mm, m. Schalter u. FI-Schalter, 4 Steckdosen, 2 USB, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 231013 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x836x44 mm, m. Schalter, 6 Steckdosen, 2 USB, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 231015 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x836x42 mm, m. Schalter u. 2xCAT6A, 6 Steckdosen, 2 USB, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 231016 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x836x44 mm, m. Schalter u. FI-Schalter, 6 Steckdosen, 2 USB, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 231017 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x1400x44 mm, m. Schalter, 6 Steckdosen, 2 USB, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 231018 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x1400x44 mm, m. Schalter u. FI-Schalter, 6 Steckdosen, 2 USB, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 231019 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x1700x44 mm, m. Schalter, 6 Steckdosen, 2 USB, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 231020 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x1700x44 mm, m. Schalter u. FI-Schalter, 6 Steckdosen, 2 USB, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 701057 Ablageboden, f. Beistellwagen f. Montagetisch, BxT 1000x700 mm, Holz, weiß, Aufpreis

Suchbegriffe:
Werktisch, Arbeitstisch, Beistellwagen, Montage-Tisch, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Beistellschrank
Höhe:
650-900 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
700 mm
Etagen Anzahl:
1 Stück
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Schrank Ausstattung:
ohne Ausstattung
elektrisch leitend:
nein
Farbe Korpus:
telegrau // RAL7045
Farbe Boden:
grau
Material:
Stahl/Holz
Material Boden:
Holz
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Etagenboden Tischwagen, Tischwagenetagenboden, Höhenverstellbarer Arbeitstisch, Tischwagen, arbeitstisch höhenverstellbar, ablagewagen, Werktisch, Montage-Tisch, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 395,98*
€ 469,54*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 407,24*
€ 475,80*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 416,39*
€ 476,36*
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 429,44*
€ 493,21*
€ 4,95*
ab € 496,96*
€ 566,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,21*
€ 586,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,82*
€ 581,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,57*
€ 554,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,28*
€ 541,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,44*
€ 511,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
ab € 461,00*
Zubehör
Treston
ab € 477,28*
Zubehör
Treston
ab € 431,01*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 148,33*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 412,66*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 350,50*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 440,05*
Zubehör
Treston
TPR14-001
ab € 242,65*
Zubehör
Treston
TPR4-001
ab € 188,30*
Zubehör
Treston
TPR9-001
ab € 212,58*
Zubehör
Treston
TPR4-005
ab € 149,29*
Zubehör
Treston
ab € 268,08*
Zubehör
Treston
ab € 371,24*
Zubehör
Treston
ab € 193,57*
Zubehör
Treston
ab € 371,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.