Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Laminierfolie ImageLast A3 125Mikron glänzend 100P


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fellowes Laminierfolie ImageLast A3 125Mikron glänzend 100P
Fellowes Laminierfolie ImageLast A3 125Mikron glänzend 100P
Artikel-Nr.:
     832-100468
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5307506
EAN/GTIN:
     0077511530753
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
- Besonders hochwertige ImageLast Laminierfolien für jederzeit beste Ergebnisse
- Einzigartige Richtungsanzeige und Logoprägung, die beim laminieren verschwindet
- Ideal für Hinweisschilder, Fotos, Telefonlisten und alle häufig verwendeten Dokumente
- Folienstärke: Capture 125 Mikron bietet Ihren Dokumenten einen erweiterten Schutz
- Glänzendes Finish - Format A3
- Kompatibel mit Laminiergeräten aller Markenhersteller
Weitere Informationen:
weight:
2.320 kg
height:
0.430 m
width:
0.030 m
depth:
0.310 m
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 19,91*
€ 27,26*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 20,72*
€ 27,29*
€ 8,50*
ab € 22,24*
€ 29,12*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,92*
€ 30,04*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,60*
€ 31,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,29*
€ 32,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,06*
€ 32,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,36*
€ 31,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,78*
€ 30,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,16*
€ 27,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,72*
€ 24,66
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5396501
ab € 9,99*
Ähnlich
Leitz
74880000
ab € 0,50*
Ähnlich
Soennecken
126674200
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.