Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Ladegerät LCD Charger 12V/USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Ladegerät LCD Charger 12V/USB
Varta Ladegerät LCD Charger 12V/USB
Artikel-Nr.:
     832-106000
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57070201401
EAN/GTIN:
     4008496641352
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
- Schnell und mobil - für kurze Ladezeiten und häufigen Gebrauch.
- Intelligent und bedienungssicher - aufgrund zuverlässiger Ladekontrolle.
- Ergonomisch und lebendig - in Optik und Design.
Weitere Informationen:
weight:
0.300 kg
height:
0.096 m
width:
0.116 m
depth:
0.226 m
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 11,32*
€ 14,47*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 11,77*
€ 14,97*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 11,81*
€ 14,98*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,28*
€ 15,52*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 12,39*
€ 15,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 4,74*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 4,31*
Zubehör
Varta
57070 201 451
ab € 20,54*
Zubehör
Varta
1090
ab € 2,205*
Zubehör
Varta
56813 101 402
ab € 1,39*
Zubehör
Varta
48077
ab € 2,31*
Zubehör
Varta
56746 101 404
ab € 1,055*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.