Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Taschenlampe Pen Light 1AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Taschenlampe Pen Light 1AAA
Varta Taschenlampe Pen Light 1AAA
Artikel-Nr.:
     832-107169
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16611101421
EAN/GTIN:
     4008496678044
Suchbegriffe:
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
Diagnostik-Leuchte
Diagnostiklampe
- Gehäuse aus Aluminiumlegierung
- lange Leuchtdauer durch 1 weisse 5mm LED
- praktischer Befestigungsclip • VARTA Typenbezeichnung: 14611
- Länge: 117 mm
- Kopf Ø: 13,6 mm
- Min. Reichweite: 4,1 m
- Lampentyp: LED
Weitere Informationen:
weight:
0.019 kg
height:
0.018 m
width:
0.104 m
depth:
0.233 m
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
92
20
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,01*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 3,01*
€ 4,01*
22 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,07*
3 Tage
6
1
€ 8,00*
ab € 2,80*
€ 4,10*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 2,90*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
4703
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.