Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner OKI C301 magenta 1.500 Seiten 44973534


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner OKI C301 magenta 1.500 Seiten 44973534
Toner OKI C301 magenta 1.500 Seiten 44973534
Artikel-Nr.:
     832-109803
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44973534
EAN/GTIN:
     5031713055754
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 1.500 Seiten DIN A4 (Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798)

Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung.
Weitere Informationen:
weight:
0.165 kg
height:
0.056 m
width:
0.060 m
depth:
0.303 m

Kompatible Geräte:
OKI:
C 301 DN; C 321 DN; MC 332 DN; MC 340 Series; MC 342 DN; MC 342 DNW
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 70,81*
€ 87,02*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 74,64*
€ 91,42*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 75,80*
€ 93,03*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 75,24*
€ 93,04*
1 Tag
44
€ 7,50*
ab € 76,30*
€ 93,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGFA Photo
APTO44973534E
ab € 16,62*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,76*
Ähnlich
OKI
44968301
ab € 116,12*
Ähnlich
OKI
44973533
ab € 70,68*
Ähnlich
OKI
44973535
ab € 74,99*
Ähnlich
OKI
44973536
ab € 68,18*
Ähnlich
Ampertec
44973533
ab € 53,31*
Ähnlich
Ampertec
44973534
ab € 55,49*
Ähnlich
Ampertec
44973535
ab € 54,21*
Ähnlich
Ampertec
44973536
ab € 50,87*
Ähnlich
Ampertec
44973533
ab € 97,46*
Ähnlich
Ampertec
44973536
ab € 92,33*
Ähnlich
WhiteBox
44973533
ab € 5,78*
Ähnlich
WhiteBox
44973534
ab € 5,78*
Ähnlich
WhiteBox
44973535
ab € 6,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.