Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Easy USB Kabel A -> B St/St 1.00m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Easy USB Kabel A -> B St/St 1.00m schwarz
DELOCK Easy USB Kabel A -> B St/St 1.00m schwarz
Artikel-Nr.:
     832-143893
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83358
EAN/GTIN:
     4043619833580
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Weitere Informationen:
weight:
0.031 kg
height:
0.015 m
width:
0.212 m
depth:
0.145 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,29*
€ 3,42*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,33*
€ 3,48*
5 Tage
128
€ 9,90*
ab € 2,68*
€ 3,99*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 2,93*
€ 4,36*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 8,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83684
ab € 2,34*
Zubehör
Delock
83362
ab € 1,94*
Zubehör
Delock
83359
ab € 2,72*
Zubehör
Delock
83379
ab € 3,32*
Zubehör
Delock
83360
ab € 3,94*
Zubehör
Delock
83451
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.