Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
USB Hub
>
Artikel
Hub 7-Port IcyBox USB 3.0 IB-AC6701 (si)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
RaidSonic Technology
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-179232
Hersteller:
RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
IB-AC6701
EAN/GTIN:
4250078160618
Suchbegriffe:
USB Hub
icy box usb hub
usb hub
usb hubs 7fach
Sieben auf einen Streich
Fehlen an Ihrem Notebook oder PC inzwischen wertvolle USB 3.0 Ports, weil bereits alle belegt sind? Dieser Hub könnte eine Lösung bieten. Mit der Nutzung von nur einem PC-eigenen USB 3.0 Port zaubert er sieben weitere USB 3.0 Ports zur freien Verwendung.
Zeitlos und schlicht
Sorgt der Hub für einen hervorragenden passiven Wärmeaustausch mit der Umgebungsluft. Wie er das tut? Mithilfe seines Werkstoffes Aluminium! Zusätzlich dazu erhält er einen festeren Stand auf dem Arbeitstisch oder anderen Oberflächen und nimmt nicht viel Platz ein.
Zusätzliche Stromversorgung? Geht aufs Haus.
Mithilfe des mitgelieferten Netzteils können auch an den Hub angeschlossene externe USB 3.0 Festplattengehäuse problemlos mit Strom versorgt werden. Und das Beste ist: Der Hub verfügt über ein integriertes Anschlusskabel, das nicht verlegt werden kann. Das macht ihn zum perfekten Begleiter- auch unterwegs.
Weitere Informationen:
weight:
0.386 kg
height:
0.058 m
width:
0.119 m
depth:
0.230 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
HUBs
Weitere Suchbegriffe:
HUBs
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 19,07*
€ 22,49*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 19,08*
€ 22,50*
Lager 820
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 19,83*
€ 23,33*
Lager 1231
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 21,90*
€ 25,78*
Lager 173
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 24,53*
€ 28,82*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
10 Port USB 3.0 Hub mit USB Ladeport IB-AC6110
RaidSonic Technology
70419
ab € 47,30*
Zubehör
4 Port USB 3.0 Hub IB-AC6104
RaidSonic Technology
70406
ab € 9,81*
Zubehör
4 Port USB 3.0 Hub IB-AC6104-B
RaidSonic Technology
70408
ab € 13,03*
Zubehör
4 Port USB 3.0 HUB IB-AC6401
RaidSonic Technology
70412
ab € 8,39*
Zubehör
ICY BOX IB-AC6405-C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Anthrazit
RaidSonic Technology
70424
ab € 9,74*
Zubehör
ICY BOX IB-DK2245AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
RaidSonic Technology
60658
ab € 156,33*
Zubehör
ICY BOX IB-DK2405-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
RaidSonic Technology
60720
ab € 141,77*
Zubehör
ICY BOX IB-DK4022-CPD Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit, Schwarz
RaidSonic Technology
60455
ab € 49,01*
Zubehör
ICY BOX IB-DK4050-CPD Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
RaidSonic Technology
60718
ab € 54,08*
Zubehör
ICY BOX IB-HUB1403 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
RaidSonic Technology
60123
ab € 16,63*
Zubehör
ICY BOX IB-HUB1403A Steckdose Schwarz
RaidSonic Technology
60303
ab € 20,25*
Zubehör
ICY BOX IB-HUB1403B Steckdose Anthrazit
RaidSonic Technology
60458
ab € 29,82*
Zubehör
ICY BOX IB-HUB1404 Steckdose Schwarz
RaidSonic Technology
60124
ab € 43,83*
Zubehör
ICY BOX IB-HUB1404A Steckdose Schwarz
RaidSonic Technology
60304
ab € 31,81*
Zubehör
ICY BOX IB-HUB1405 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Anthrazit
RaidSonic Technology
60153
ab € 25,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen