Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-199929 Herst.-Nr.: W06Z33B EAN/GTIN: 4052792026627 |
| |
|
| | |
| - Gewicht: 12kg - Hochwertiges vormontiertes Stahlgehäuse für 10" Komponenten - Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2mm Stahl - Glastür mit Zylinderschloss - Ausschnitte für Kabeleinführung und Belüftung - Tiefenverstellbare Profilschienen - 20 kg max. statische Bela Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse logilink, wandgehäuse, wandgehäuse tiefe 300, Schränke 19" |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 44,89* | € 59,76* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 49,01* | € 65,12* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 50,56* | € 65,13* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 57,62* | € 74,19* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 56,08* | € 74,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|