Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-215588 Herst.-Nr.: 1102RV3NL0 EAN/GTIN: 0632983040225 |
| |
|
| | |
| Schönes Design, attraktive Features – der ECOSYS P2235dn sieht an jedem Arbeitsplatz gut aus. Ob im kleinen Büro oder in der Praxis. Er ist der ideale Partner für alle, die an ihrem Arbeitsplatz nicht unter Druck geraten wollen. Denn mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 35 Seiten pro Minute erledigt er alle Aufgaben überzeugend schnell und angenehm leise. Für den Einsatz in kleinen Teams ist eine Netzwerkkarte bereits an Bord. Profitieren Sie von den Vorteilen der einzigartigen ECOSYS-Technologie: langlebige Komponenten stehen für Zuverlässigkeit, niedrige Betriebskosten und verringerte Umweltbelastung durch Reduzierung von Abfall. Weitere Informationen: | | weight: | 18.046 kg | height: | 0.410 m | width: | 0.510 m | depth: | 0.510 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 175,33* | € 201,51* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 180,51* | € 203,58* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 180,83* | € 203,58* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 183,18* | € 204,69* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,75* | € 209,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|