Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Extender USB 2.0 Cat5 Power over RJ45 4 Port 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Extender USB 2.0 Cat5 Power over RJ45 4 Port 50m
LINDY Extender USB 2.0 Cat5 Power over RJ45 4 Port 50m
Artikel-Nr.:
     832-225121
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42681
EAN/GTIN:
     4002888426817
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ladegerät USB
USB Ladegerät
Der Lindy USB 3.1 Typ C Gigabit Ethernet Konverter mit Power Delivery ermöglicht den Anschluss eines Computers, Notebooks oder Tablets an ein Gigabit-Ethernetnetzwerk über den Typ C USB Port. Er unterstützt USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed Datentransferraten bis 5Gbit/s, so dass die volle Netzwerkbandbreite für eine zuverlässige und schnelle Internetverbindung ausgenutzt wird. Die Unterstützung von PXE erlaubt das Booten des Computers über das Netzwerk.

Der Konverter eignet sich besonders für Ultrabooks oder Tablets, die keinen Netzwerkanschluss haben. Außerdem ist er mit seinem kompakten, leichten Design bequem unterwegs zu transportieren. Er verfügt über einen USB Typ C Power Delivery Port, der das Notebook/Macbook simultan zur Netzwerkanbindung auflädt bzw. mit Strom versorgt. Durch die Kompatibilität mit Thunderbolt 3 Ports kann er mit einer Vielzahl von modernen Tablets und Laptops verwendet werden.

Beachten Sie bitte, dass die Unterbrechung der Stromversorgung ein Reset des USB Bus zur Folge hat. Dies ist eine technische Einschränkung von USB Power Delivery 2.0.

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.
USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.
USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.
Weitere Informationen:
weight:
0.605 kg
height:
0.050 m
width:
0.155 m
depth:
0.215 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 83,94*
€ 100,23*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 83,74*
€ 100,24*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 83,64*
€ 100,66*
3 Tage
21
€ 7,50*
ab € 84,87*
€ 101,88*
2 Tage
19
€ 4,50*
ab € 86,97*
€ 103,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.