Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle expansion kit WWN01 für DL10J für LTE/4G/Nano-SIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shuttle expansion kit WWN01 für DL10J für LTE/4G/Nano-SIM
Shuttle expansion kit WWN01 für DL10J für LTE/4G/Nano-SIM
Artikel-Nr.:
     832-270389
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     WWN01
EAN/GTIN:
     0887993800233
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
Erweiterung für DL10J zum Einbau einer LTE/4G-Karte
Möchten Sie das Shuttle XPC Barebone DL10J mit einer integrierten mobilen Netzwerkfunktion ausstatten, dann benötigen Sie das XPC accessory WWN01 Zubehör-Kit. Es enthält eine Riser-Adapterkarte zur Aufnahme einer LTE/4G-Karte und einer Nano-SIM-Karte. Die Riser-Adapterkarte wird an Stelle der vorinstallierten WLAN-Karte in den M.2-2230-Steckplatz installiert. Zwei externe Antennen mit Kabeln gehören auch zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
weight:
0.030 kg
height:
0.025 m
width:
0.115 m
depth:
0.150 m
Weitere Suchbegriffe: Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, pci express riser card, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 30,56*
€ 36,79*
Frei Haus
ab € 30,91*
€ 37,18*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
NEC-EN01J03
ab € 285,90*
Zubehör
Shuttle Computer
PEB-DL10J001
ab € 171,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.