Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Netzwerkschrank Industrie 42HE 2100x600x600mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Netzwerkschrank Industrie 42HE 2100x600x600mm grau
DIGITUS Netzwerkschrank Industrie 42HE 2100x600x600mm grau
Artikel-Nr.:
     832-273579
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 42U-I-6/6-1
EAN/GTIN:
     4016032382805
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
- Schutzklasse IP55 gegen Wasser- und Staubeinlass gem. IEC EN60529 - IK10 Stoßfestigkeit geprüft gem. IEC EN62262 - 4-Punk-Verriegelung der Front- und Rücktür - inkl. montiertem Sockel Die 483 mm (19”) Industrie-Netzwerkschränke sind gem. dem Schutzlevel IP55 gegen Staub- und Wassereindringung geschützt (IEC EN 60529) und bieten somit optimale Bedingungen für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung im industriellen Umfeld. Die Farbgebung erfolgt durch eine 70-90 µ starke Pulverbeschichtung in der Farbe Grau (RAL 7035) mit einer Haftungsfähigkeit gem. EN ISO 2409: Klasse 0 bis 1. Ein zusätzliche durchgeführter 500-stündiger Resistenztest gegen Salzbesprühung bekräftigt eine mögliche Betriebstemperatur von -25 °C bis zu + 70 °C. Die im Inneren verbauten 483 mm (19“)-Profilschienen (zwei Paare = 4 Stück) sind galvanisiert und mit einer Markierung der Höheneinheit versehen(zählbar in beide Richtungen). Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind zusätzlich mit Tiefenstreben im Schrank verbunden um so einen intensiven Ausbau mit 483 mm (19“)-Komponenten zu ermöglichen. Eine umlaufende Profillochungsstruktur unterstützt diesen zusätzlich. Jeder Schrank ist mit einem 100 mm hohen Sockel ausgestattet, welcher zusätzlichen Raum für Kabelüberlängen bietet. Im Boden eines jeden Schrankes befindet sich ein aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung sowie fünf PG-Kabeleinlässe (4x PG21 + 1x PG48). Ein umfangreich erhältliches Portfolio an Zubehör für die Kabelrangierung, Fachböden, etc. hilft viele Anforderungen der täglichen Praxis zu erfüllen.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.174,70*
€ 1.326,92*
€ 5,50*
ab € 1.351,62*
€ 1.525,99*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.326,92*
€ 1.579,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.317,60*
€ 1.567,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.266,98*
€ 1.507,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,22*
€ 1.461,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,70*
€ 1.397,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 30,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,65*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 5,15*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,07*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-FAN-4-I-6-6
ab € 156,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,41*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,21*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,92*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,28*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR-OR
ab € 30,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.