Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS SOUNDproof Schrank 17HE 1000x750x1130mm Ahorn (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS SOUNDproof Schrank 17HE 1000x750x1130mm Ahorn (Speditionsversand)
DIGITUS SOUNDproof Schrank 17HE 1000x750x1130mm Ahorn (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-273686
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 17U-SO-M
EAN/GTIN:
     4016032353324
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die DIGITUS® SOUNDproof Schrankserie wurde designed um die Geräusche der verbauten aktiven Elemente innerhalb des Gehäuses zu absorbieren.

- Reduziert Geräusche der im inneren verbauten Komponenten
- Geräuschreduzierung auf 18-21 dB, gemessen bei einem Meter Abstand zum Gehäuse
- Dekoratives Holzdekor an der Fronttür und der Dachkonstruktion

Die akustisch gedämmten 483 mm (19")-Schränke der SOUNDproof Serie wurden designt, um die Geräusche der installierten Komponenten im Inneren zu absorbieren. Mit Ihrer überragenden Geräuschreduktion und dem Holzdesign erhältlich als Ahorn-, Teak-, Walnuss-, Eiche-, oder Kirsche- Version, passen diese Schränke bspw. perfekt in die Büroumgebung wo sie sich nahtlos in das bestehende Interieur einfügen. Sie sind ausgestattet mit einem leisen Ventilationssystem mit einer maximalen Lautstärke von 29-30 dB. Die allgemeine Geräuschreduzierung beträgt nach Messung von einem Meter Abstand zum Schrank 18-21 dB. Integrierte Kabelführungen mit Ringen und Bürsten im vorderen Bereich ermöglichen ein sauberes Kabelmanagement. Zwei Paar galvanisierte, mit in beide Richtungen ablesbare Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung der Stahlbleche erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in der Standardfarbe Schwarz (RAL 9005). Abnehm- und abschließbare Seitenwände im hinteren Bereich verbessern, zusammen mit den abschließbaren Türen, die Zugänglichkeit.
Weitere Informationen:
weight:
20.000 kg
height:
0.250 m
width:
0.270 m
depth:
0.570 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.662,88*
€ 1.819,41*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.688,72*
€ 1.846,38*
Frei Haus
ab € 1.707,70*
€ 1.859,51*
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.778,63*
€ 1.945,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.844,59*
€ 2.005,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.846,38*
€ 2.197,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.832,14*
€ 2.180,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.768,37*
€ 2.104,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.728,95*
€ 2.057,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.688,72*
€ 2.009,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000SW
ab € 96,30*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,08*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,63*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 4,69*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97649
ab € 19,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55-SW
ab € 23,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-1000-SW
ab € 20,37*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-400-SW
ab € 15,76*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-SW
ab € 18,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-SW
ab € 10,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U-SW
ab € 9,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97617
ab € 6,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.