Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS SOUNDproof Schrank 42HE 2110x750x1130mm Eiche (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS SOUNDproof Schrank 42HE 2110x750x1130mm Eiche (Speditionsversand)
DIGITUS SOUNDproof Schrank 42HE 2110x750x1130mm Eiche (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-273708
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 42U-SO-O
EAN/GTIN:
     4016032353485
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die DIGITUS® SOUNDproof Schrankserie wurde designed um die Geräusche der verbauten aktiven Elemente innerhalb des Gehäuses zu absorbieren.

- Reduziert Geräusche der im inneren verbauten Komponenten
- Geräuschreduzierung auf 18-21 dB, gemessen bei einem Meter Abstand zum Gehäuse
- Dekoratives Holzdekor an der Fronttür und der Dachkonstruktion

Die SOUNDproof Schränke wurden designt, um die Geräusche der installierten Komponenten im Inneren zu absorbieren. Mit Ihrer überragenden Geräuschreduktion und ihrem Holzdesign erhältlich als Ahorn-, Teak-, Walnuss-, Eiche-, oder Kirsche- Version, passen diese Schränke perfekt in Ihre Büroumgebung. Deshalb ist diese Produktreihe perfekt für diverse Büros, Banken, Krankenhäuser, Labore, Hotels oder Konferenzräume geeignet. Die SOUNDproof Schränke sind ausgestattet mit einem leisen Ventilationssystem mit einer maximalen Lautstärke von 29-30 dB. Die Geräuschreduzierung beträgt nach Messung von einem Meter Abstand zum Schrank 18-21 dB. Kabelmanagement Ringe und Kabeldurchführungen mit Bürstenleiste sind vorne im Inneren verbaut. Die Schränke sind in verschiedenen Höhen von 17HE, 32HE und 42HE bei einer Breite von 750 mm und einer Tiefe von 1130 mm erhältlich.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.080,04*
€ 3.322,96*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 3.100,47*
€ 3.349,16*
Frei Haus
ab € 3.153,10*
€ 3.414,32*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.349,16*
€ 3.985,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.321,80*
€ 3.952,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.199,66*
€ 3.807,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.135,88*
€ 3.731,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.100,47*
€ 3.689,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000SW
ab € 96,30*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 29,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,69*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,59*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 4,70*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,63*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,08*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,54*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,35*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97649
ab € 19,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-1000-SW
ab € 20,27*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55-SW
ab € 23,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-400-SW
ab € 15,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.