Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Serverschrank Dynamic 26HE 1300x600x1000mm schwarz (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Serverschrank Dynamic 26HE 1300x600x1000mm schwarz (Speditionsversand)
DIGITUS Serverschrank Dynamic 26HE 1300x600x1000mm schwarz (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-273723
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 SRV-26U-DB
EAN/GTIN:
     4016032350316
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die DIGITUS® Dynamic Basic Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden

- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Front- und Rücktür
- Boden mit ausgestanztem Kabeleinlass, abgedeckt mit verschraubter Platte

Die Schränke der Dynamic Basic wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt. Jeder Schrank wird aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt auf Grund von spezieller Blechbiegetechnik als robuste Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität. Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Im Sonderfall kann eine Demontage der Schränke erfolgen, um auch schwer zugängliche Aufstellungsorte zu erreichen. Die Türen lassen sich leicht demontieren, ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Desweiteren ist das Dach vorbereitet für die Aufnahme eines Lüftermoduls zur aktiven Entlüftung. Die Schränke beinhalten 2 Paare (4 Stück) montierte 483 mm (19“)-Profilschienen im Inneren. Diese sind galvanisiert und mit einer Markierung der Höheneinheit versehen (zählbar in beide Richtungen). Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind zusätzlich mit Tiefenstreben im Schrank verbunden um so einen intensiven Ausbau mit 483 mm (19“)-Komponenten zu ermöglichen. Ein wichtiger Aspekt bei der Installation ist das Kabelmanagement. Jeder Schrank ist ausgestattet mit einem ausgestanzten Kabeleinlass mit Abdeckplatte im Boden. Der Boden bei Schränken ab 800 mm Breite wird zusätzlich erweitert mit ausgestanzten Kabeleinlässen mit Kunststoffabdeckung links und rechts. Im Dach befinden sich diese 1x bei Schränken mit 600 mm Breite und 3x ab 800 mm Breite. Ein umfangreich erhältliches Portfolio an Zubehör für die Kabelrangierung, Fachböden, etc. hilft viele Anforderungen der täglichen Praxis zu erfüllen.
Weitere Informationen:
weight:
81.500 kg
height:
0.600 m
width:
1.000 m
depth:
1.370 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,97*
€ 623,92*
Frei Haus
ab € 576,57*
€ 650,48*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 579,33*
€ 652,11*
40 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 580,27*
€ 658,05*
€ 5,50*
ab € 636,12*
€ 720,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,11*
€ 776,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,14*
€ 767,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,07*
€ 748,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,01*
€ 728,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,33*
€ 689,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97651
ab € 2,39*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000SW
ab € 86,29*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 29,74*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450-SW
ab € 44,92*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,51*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 4,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,60*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,07*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-B-N
ab € 77,01*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 87,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-B-N
ab € 124,54*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,37*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97649
ab € 19,57*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-1000-SW
ab € 20,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.