Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Hängeschiene vernickelt Beutel a 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Hängeschiene vernickelt Beutel a 25 Stück
DURABLE Hängeschiene vernickelt Beutel a 25 Stück
Artikel-Nr.:
     832-299096
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     153126
EAN/GTIN:
     4005546153100
Suchbegriffe:
Einhänge-Sichthefter
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Mit der Hängeschiene sind DURABLE Hefter schnell und einfach für die Hängeablage gerüstet. • Hängeschiene aus robustem Metall • Zum Einschub in dafür vorgesehene DURABLE Hefter • Zur Ablage von Heftern in Hängeregistratruren, z.B. Hängekörben oder Hängemappenwagen
Weitere Informationen:
weight:
0.590 kg
height:
0.010 m
width:
0.120 m
depth:
0.380 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 0,3376*
€ 0,5084*
Lager 832
25
€ 6,78*
ab € 0,3664*
€ 0,5464*
25
€ 5,50*
ab € 0,38*
€ 0,60*
3 Tage
450
25
€ 2,90*
ab € 0,4304*
€ 0,6304*
2 Tage
150
25
€ 5,49*
ab € 0,4504*
€ 0,6604*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5464*
€ 0,65022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5364*
€ 0,63832
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4964*
€ 0,59072
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4764*
€ 0,56692
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4664*
€ 0,55502
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3664*
€ 0,43602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
258907
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
258901
ab € 2,00*
Zubehör
Durable
258902
ab € 2,01*
Zubehör
Durable
257906
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257907
ab € 0,98*
Zubehör
Durable
257900
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257904
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257910
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257905
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257903
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257901
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257902
ab € 0,94*
Zubehör
Durable
250006
ab € 1,388*
Zubehör
Durable
250004
ab € 1,38*
Zubehör
Durable
250003
ab € 1,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.