Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 912XL Gelb Tintenpatrone 9,9ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 912XL Gelb Tintenpatrone 9,9ml
HP 912XL Gelb Tintenpatrone 9,9ml
Artikel-Nr.:
     832-305794
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3YL83AE
EAN/GTIN:
     0192545866941
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Arbeitsgruppen, die zuverlässige Leistung für professionelle Ausdrucke benötigen – Seite für Seite.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
weight:
0.047 kg
height:
0.029 m
width:
0.062 m
depth:
0.095 m

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 8010; OfficeJet Pro 8010 Series; OfficeJet Pro 8012; OfficeJet Pro 8012 e; OfficeJet Pro 8013; OfficeJet Pro 8014; OfficeJet Pro 8014 e; OfficeJet Pro 8015; OfficeJet Pro 8015 e; OfficeJet Pro 8017; OfficeJet Pro 8020 Series; OfficeJet Pro 8022; OfficeJet Pro 8022 e; OfficeJet Pro 8023; OfficeJet Pro 8024; OfficeJet Pro 8024 e; OfficeJet Pro 8025; OfficeJet Pro 8025 e
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
1
€ 4,15*
ab € 14,31*
€ 18,47*
1
€ 5,95*
ab € 14,52*
€ 18,57*
1 Tag
475
1
€ 7,50*
ab € 14,58*
€ 18,61*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 14,68*
€ 18,64*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 15,62*
€ 19,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
6ZC74AE
ab € 32,18*
Ähnlich
HP
3YL77AE
ab € 7,34*
Ähnlich
HP
3YL79AE
ab € 7,21*
Ähnlich
HP
3YL78AE
ab € 7,31*
Ähnlich
HP
3YL81AE
ab € 13,58*
Ähnlich
HP
3YL82AE
ab € 14,42*
Ähnlich
HP
3YL84AE
ab € 27,25*
Ähnlich
HP
3YL78AE#BGY
ab € 13,07*
Ähnlich
Ampertec
3YL77AE
ab € 6,41*
Ähnlich
Ampertec
3YL78AE
ab € 6,42*
Ähnlich
Ampertec
3YL79AE
ab € 6,26*
Ähnlich
Ampertec
3YL80AE
ab € 9,40*
Ähnlich
Ampertec
912XL
ab € 11,35*
Ähnlich
Ampertec
912XL
ab € 11,35*
Ähnlich
Ampertec
912XL
ab € 11,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.