Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Chassisplatte
>
Artikel
Rittal VX Anreih-Schranksystem, 1-türig, 800x2000x600mm, Ede
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rittal
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-327245
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
8450000
EAN/GTIN:
4028177920194
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
System-Schrank
Systemschrank
Der Standard im Schaltschrankbau in hochwertigem Edelstahl 1.4301 (AISI 304): Schrankrahmen mit ein oder zwei Fronttüren, Rückwand, Montageplatte, Dachblech, geteilten Bodenblechen. Perfekt geeignet für einen effizienten Schrankausbau.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Netzwerkschrank
Weitere Suchbegriffe:
Verteilertür
,
rittal chassisplatte
,
chassisplatte
,
systemschrank 600mm tief
,
Netzwerkschrank
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 1,93*
ab € 2.169,17*
€ 2.291,99*
Lager 513
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.337,16*
€ 2.462,34*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.355,17*
€ 2.485,46*
Lager 1073
€ 53,00*
ab € 2.386,49*
€ 2.506,13*
Lager 8604
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.395,83*
€ 2.513,06*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.291,99*
€ 2.727,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.260,76*
€ 2.690,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.198,28*
€ 2.615,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.177,46*
€ 2.591,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.169,17*
€ 2.581,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckung für Anreihung oben, Edelstahl 1.4301, für Schranktiefe 600 mm
Rittal
8700160
ab € 22,38*
Zubehör
AS Multitool AX/VX
Rittal
4052000
ab € 24,04*
Zubehör
C-Profilschienen 30/15, EN 60715, TS/SE, Länge 755mm, für Breite/Tiefe 800 mm
Rittal
4945000
ab € 42,68*
Zubehör
Montageplatten-Zwischenstück für VX, TS, für H: 2000 mm
Rittal
4591700
ab € 46,94*
Zubehör
Schaltplantasche aus Stahlblech für Türbreite 800 mm, Innenmaße BHT 655x210x35mm
Rittal
4118500
ab € 21,01*
Zubehör
Schaltplantasche aus Stahlblech für Türbreite 800 mm, Innenmaße BHT 655x210x90
Rittal
4118000
ab € 22,02*
Zubehör
Transportösen für TS/SE, Edelstahl 1.4301/ AISI 304
Rittal
4568500
ab € 6,725*
Zubehör
TS Montagestege, für äußere Montageebene BT 600 mm
Rittal
4696000
ab € 70,43*
Zubehör
Türarretierung VX
Rittal
8618430
ab € 7,52*
Zubehör
VX Anreihblock
Rittal
8617501
ab € 19,87*
Zubehör
VX Anreihlasche
Rittal
8617500
ab € 19,71*
Zubehör
VX Anreihverbinder, außen, Edelstahl
Rittal
8617503
ab € 28,64*
Zubehör
VX Auflaufrolle
Rittal
8618420
ab € 40,85*
Zubehör
VX Innensechsrund-Blechschraube, für Edelstahl
Rittal
2486400
ab € 39,12*
Zubehör
VX Kabelabfangschiene Winkelprofil, B: 800 mm
Rittal
8619420
ab € 17,06*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen