Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Xenon XP 1950GHD USB Kit (Kabel) schwarz 2D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell Xenon XP 1950GHD USB Kit (Kabel) schwarz 2D
Honeywell Xenon XP 1950GHD USB Kit (Kabel) schwarz 2D
Artikel-Nr.:
     832-331380
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1950GHD-2USB-R
EAN/GTIN:
     4016138791334
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Xenon 1900 von Honeywell repräsentiert die sechste Generation der Area-Imaging-Technologie und setzt neue Maßstäbe bei Hand-Scannern. Mit einem individuell für das Barcode-Scannen optimierten Bildsensor bietet der Xenon 1900-Area-Imaging-Hand-Scanner höchste Leistung und Strapazierfähigkeit für verschiedenste Einsatzgebiete, die auf die Vielseitigkeit der Area-Imaging-Technologie angewiesen sind. Die Bildverarbeitungssoftware des Area-Imagers verfügt über erweiterte Bearbeitungsfunktionen mit der Möglichkeit zum Laden und Verknüpfen mehrerer Anwendungen auf dem Scanner. Der strapazierfähige Hand-Scanner lässt sich auch unter extremen Umgebungsbedingungen oder bei Verwendung aggressiver Chemikalien einsetzen. Verbessern Sie Produktivität und Effizienz mit dem Xenon 1900-Area-Imaging-Scanner.

Der spezielle, für das Barcode-Scannen optimierte Sensor verbessert die Scan-Effizienz und bietet Investitionssicherheit durch eine höhere Lieferkettenstabilität.

Drei Schärfeoptionen (High Density, Standard Range und Extended Range) ermöglichen ein anwendungsspezifisches Scannen, und dadurch eine gesteigerte Produktivität.

Die Bildverarbeitungssoftware bietet erweiterte Bearbeitungsfunktionen wie Zuschneiden, Aufhellen, Drehen, verbesserte Schärfe und vieles mehr für digitale Bilder von hoher Qualität.

Die Entwicklungssoftware TotalFreedom® 2.0 ermöglicht das Laden und Verbinden mehrer Anwendungen auf dem Scanner für verbesserte Bildverarbeitung und Decodierung oder Datenformatierung. Dadurch werden Modifikationen am Hostsystem überflüssig.

Remote MasterMind®, die Managementsoftware für den Scanner bietet eine schnelle und bequeme Lösung für IT-Administratoren, die alle Scanner in Ihrem Netzwerk von einem einzigen Remote-Standort aus verwalten wollen.

Eine optionale desinfizierbare Hülle sorgt für optimale Investitionssicherheit mit einer robusten Konstruktion, die von starken Reinigungsmitteln nicht angegriffen wird.
Weitere Informationen:
weight:
0.360 kg
height:
0.110 m
width:
0.130 m
depth:
0.190 m
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
227
€ 7,50*
ab € 88,49*
€ 110,19*
€ 8,50*
ab € 91,10*
€ 113,41*
2 Tage
30
€ 13,00*
ab € 91,26*
€ 113,60*
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 94,19*
€ 116,21*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 93,87*
€ 116,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 17,74*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,16*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,05*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 11,12*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 11,14*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,03*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,11*
Zubehör
Honeywell
STND-08R00-000-6
ab € 32,69*
Zubehör
Honeywell
STND-15R00-000-6
ab € 28,29*
Zubehör
Honeywell
STND-22F00-001-6
ab € 22,45*
Zubehör
Honeywell
300001630
ab € 16,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.