Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl LED-Taschenlampe LuxPremium IP54 360+240lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl LED-Taschenlampe LuxPremium IP54 360+240lm
Brennenstuhl LED-Taschenlampe LuxPremium IP54 360+240lm
Artikel-Nr.:
     832-332501
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178690
EAN/GTIN:
     4007123663262
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Die LED-Taschenlampe eignet sich dank seitlicher COB-LED perfekt als Warnlicht in Notfallsituationen. Dank der Schutzart IP54 ist die Taschenleuchte mit einem schlagfestem Kunststoffgehäuse und einem Metallkopf staub- und spritzwassergeschützt und somit bestens für die Verwendung in Außenbereichen geeignet, wie beispielsweise beim Camping oder bei sonstigen Outdoor-Aktivitäten. Die extrem helle COB Taschenlampe mit Seitenlicht verfügt über eine Leuchtdauer von bis zu 30 h (bei Nutzung der COB LED) und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Sequenzen: Spotlicht vorne 100% - 20%, Flächenlicht seitlich 100% - 40% - rot- rotblinken - aus - Direktsteuerung: Spotlicht vorne 100% oder Flächenlicht rotblinken LEDs: CREE-LED + COB LED - Lichtstrom: 360+240 lm (gemessen nach ANSI FL1) - Leuchtweite: 200 m - Leuchtdauer max. : 30 h - Farbtemperatur: 7500 K
Weitere Informationen:
weight:
0.710 kg
height:
0.060 m
width:
0.090 m
depth:
0.250 m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
916
10
€ 5,99*
ab € 12,15*
€ 15,05*
1
€ 8,95*
ab € 11,18*
€ 16,19*
1 Tag
15
1
€ 5,95*
ab € 11,70*
€ 16,44*
5 Tage
914
1
€ 8,50*
ab € 11,7127*
€ 16,4527*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 13,61*
€ 19,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.