Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENIE Tischrechner 540


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GENIE Tischrechner 540
GENIE Tischrechner 540
Artikel-Nr.:
     832-337413
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     10272
EAN/GTIN:
     4015468102728
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
10-stelliger Tischrechner mit Dual-Power (Solar und Batterie) Kompakter Tischrechner mit großem, angewinkeltem, 10-stelligem Display zeitloses Design kombiniert mit Funktionalität, hochwertig verarbeitet Tastatur: leicht bedienbare und zu reinigende Kunststofftasten Stromversorgung: Dual-Power (Solarbetrieb bei ausreichend Licht und sofortige Umschaltung auf Batteriebetrieb bei zu schwachem Lichteinfall) / Batterie im Lieferumfang enthalten Funktionen: Grundrechenarten [+] [-] [x] [/], Wurzelberechnung [?],Prozent [%], Vorzeichen-Wechsel-Taste [+/-], 3-Tasten-Speicher [M+] [M-] [MRC], Löschung: letzter Eintrag [CE]
Weitere Informationen:
weight:
0.124 kg
height:
0.030 m
width:
0.160 m
depth:
0.225 m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 4,30*
€ 6,64*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,71*
€ 7,23*
1 Tag
289
1
€ 5,95*
ab € 5,09*
€ 7,69*
1
€ 7,95*
ab € 4,95*
€ 7,69*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,48*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2471C001
ab € 7,64*
Ähnlich
GENIE
12030
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.