Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#GENI10272 Herst.-Nr.: 10272 EAN/GTIN: 4015468102728 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 10-stelliger Tischrechner
- zeitloses, flaches Design
- sehr hochwertige Verarbeitung
- Eleganter Tischrechner in flachem Design und in kompakter Größe
- Dual-Power (Solar- und Batteriebetrieb)
- Deutliches, angewinkeltes 10-stelliges Display
- 3 Tasten-Speicher
- Vorzeichenwechseltaste
- Prozent- und Wurzelberechnung
- Große Tasten für eine komfortable Bedienung
- Sehr hochwertige Verarbeitung
- Maße: ca. 14 x 10,5 x 3 cm
- Gewicht: 91 g
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Batteriebetrieb: | ja | Breite: | 140 mm | Bruttogewicht: | 0.127 kg | Display: | 10-stellig | Doppelnulltaste: | nein | Druckwerk: | nein | Farbe: | silber | Gewicht: | 0.09 kg | Grand-Total-Speicher: | nein | Höhe: | 105 mm | Mark-up/Mark-down-Taste: | nein | Marke: | Genie | Mehrwertsteuerautomatik: | nein | Netzbetrieb: | nein | Prozentrechnung: | ja | Quadratwurzelberechnung: | ja | Rundungsautomatik: | nein | Schnellkorrekturtaste: | nein | Solarbetrieb: | ja | Speicher: | ja | Tausenderteilung: | ja | Tiefe: | 30 mm | Vorzeichenwechseltaste: | nein | Währungsumrechnung: | nein | Zeitberechnung: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 4,55* | € 6,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 4,60* | € 6,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 4,72* | € 7,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 4,91* | € 7,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 5,74* | € 9,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|