Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENIE® Tischrechner 540 10272 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-701111880
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     10272
EAN/GTIN:
     4015468102728
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Eleganter Tischrechner in flachem Design und in kompakter Größe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
540
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischrechner 540
Art des Displays:
LCD
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 10-stellig
Anzahl der Displays:
1 Display
Speicher:
1 Speicher (3 Tasten)
Währungsumrechnung vorhanden:
Nein
Steuerberechnung möglich:
Nein
Summe/Zwischensumme möglich:
Nein
Grand Total-Speicher vorhanden:
Nein
Deltaprozentrechnung möglich:
Nein
Postenzähler:
Nein
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Nein
Doppelnulltaste vorhanden:
Nein
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
Rundungsautomatik vorhanden:
Nein
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Mark up/Mark down Taste vorhanden:
Nein
Mehrwertsteuerautomatik vorhanden:
Nein
Prozentrechnung möglich:
Ja
Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden:
Nein
Zeitberechnung möglich:
Nein
Tausenderunterteilung vorhanden:
Ja
Druckausgabe vorhanden:
Nein
Summenbildung möglich:
Nein
weitere Funktionen:
Wurzelberechnung
Maße:
105 x 30 x 140 mm (B x H x T)
Gewicht:
91 g
Stromversorgung:
Batterie, Solar-Energie
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, genie taschenrechner 10 stellig, genie calculator, taschen rechner, Additionsmaschinen, Rechenmaschinen, Rechner, Schulrechner, Schultischrechner
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 4,55*
€ 6,96*
Lager 1682
111
1
€ 5,95*
ab € 4,60*
€ 6,97*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,72*
€ 7,21*
1
€ 7,95*
ab € 4,91*
€ 7,69*
1
€ 4,00*
ab € 5,74*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2471C001
ab € 7,64*
Ähnlich
GENIE
12030
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.