Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hub 7-Port IcyBox USB 3.0 IB-HUB1701-C3 7 Ladeports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hub 7-Port IcyBox USB 3.0 IB-HUB1701-C3 7 Ladeports
Hub 7-Port IcyBox USB 3.0 IB-HUB1701-C3 7 Ladeports
Artikel-Nr.:
     832-354205
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-HUB1701-C3
EAN/GTIN:
     4250078171744
Suchbegriffe:
USB Hub
icy box usb hub
usb hub
Siebenfach USB
Der IB-HUB1701-C3 kann dank USB 3.0 eine maximale Transferrate von bis zu 5 Gbit/s erreichen. Alle Ports können im laufenden Betrieb einzeln per Schalter anund ausgeschaltet werden, ohne die Funktion der anderen Ports zu beeinträchtigen. Mit dem 20 V Netzteil lässt sich der Hub als aktives Ladegerät betreiben. Die USBAnschlüsse (5 V / 1,5 A) entsprechen der Batterieladespezifikation BC 1.2 und bieten eine bequeme Möglichkeit zum Aufladen von mobilen Geräten

Siebenfach sparen
Alle Ports können im laufenden Betrieb einzeln per Schalter an- und ausgeschaltet werden, ohne die Funktion der anderen Ports zu beeinträchtigen. Dadurch kann langfristig eine beachtliche Menge Strom gespartwerden

Siebenfache Power
Der IB-HUB1701-C3 bietet nicht nur 7 weitere USB Type-A Anschlüsse zum Anschluss verschiedener Geräte und externer Festplatten beispielsweise, er stellt auch über jeden einzelnen Anschluss den Ladestandard BC 1.2 bereit. Dadurch können auch kleine mobile Geräte geladen werden.

Aus A wird C
Mit dem praktischen neuen 1 Meter langen USB Kabel kann nun auch an Computern angedockt werden, die nur über eine USB Type-C® Schnittstelle verfügen. Der kleine USB Type-A auf Type-C® Adapter am Kabel macht es möglich und erweitert Ihre Möglichkeiten.
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
1.349 kg
height:
0.100 m
width:
0.100 m
depth:
0.232 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 43,12*
€ 52,35*
€ 4,50*
ab € 43,12*
€ 52,36*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 43,93*
€ 53,45*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 44,77*
€ 54,32*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 45,14*
€ 54,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
60631
ab € 11,00*
Zubehör
RaidSonic Technology
60303
ab € 20,19*
Zubehör
RaidSonic Technology
60458
ab € 29,81*
Zubehör
RaidSonic Technology
60124
ab € 43,88*
Zubehör
RaidSonic Technology
60304
ab € 31,57*
Zubehör
RaidSonic Technology
60153
ab € 24,98*
Zubehör
RaidSonic Technology
60065
ab € 20,76*
Zubehör
RaidSonic Technology
60256
ab € 12,75*
Zubehör
RaidSonic Technology
60255
ab € 11,18*
Zubehör
RaidSonic Technology
60274
ab € 22,53*
Zubehör
RaidSonic Technology
60369
ab € 21,66*
Zubehör
RaidSonic Technology
60433
ab € 15,82*
Zubehör
RaidSonic Technology
60432
ab € 14,22*
Zubehör
RaidSonic Technology
60844
ab € 17,09*
Zubehör
RaidSonic Technology
60795
ab € 11,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.