Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-356322 Herst.-Nr.: IB-HUB1423CR-U3 EAN/GTIN: 4250078171317 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einfacher geht’s nicht! Der IB-HUB1423CR-U3 ist eine kleine, äußerst nützliche Ergänzung für Ihr Notebook. Mit einem USB Type-A Anschluss können Sie einfach mit Plug & Play andocken und haben sofort Kartenleser sowie weitere USB 3.0 Anschlüsse zur Verfügung, darunter auch einen USB Type-C® Anschluss. Der vielseitige Hub Mit einem USB Type-A zu microSD, SD, USB Type-C® und zwei USB Type-A Ports ist dieser Hub im Alltag gut gerüstet und erledigt seine Aufgaben souverän mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s Wo hab ich nur das Kabel gelassen? Diese Frage hat sich mit dem IB-HUB1423CR-U3 erübrigt, denn das Anschlusskabel ist immer mit an Bord. Der USB Type-A Anschluss sorgt darüber hinaus an nahezu jedem Gerät für zuverlässigen Kontakt. Kompaktes Design Der IB-HUB1423CR-U3 zeigt sich in einem stilsicheren, schlichen Schwarz. Die Klavierlackoptik auf der Anschlussseite sorgt dabei für den letzten Schliff. Das kleine LED Licht zeigt in ästhetischem Blau den Status des Hubs an. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.097 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.225 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 11,97* | € 16,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 12,00* | € 16,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 12,22* | € 16,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 12,40* | € 17,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 12,99* | € 18,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|