Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-358771 Herst.-Nr.: 43293 EAN/GTIN: 4002888432931 |
| |
|
| | |
| Dieses Lindy USB Typ C an HDMI 4K60 Adapterkabel mit HDR ermöglicht Computernutzern durch den USB-Anschluss Typ C mit DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung Videofunktionen hinzuzufügen. Der HDMI-Stecker des Adapterkabels kann direkt am HDMI Display angeschlossen werden. Das 3m lange Kabel erlaubt - anders als bei Verwendung einer Konverterbox - ein flexibles Aufstellen des Displays. Das Kabel unterstützt Auflösungen bis 4096x2160@60Hz und High Dynamic Range, so dass man 4K-Inhalte in hervorragender optischer Klarheit, mit besserem Kontrast und naturgetreuen Farben betrachten kann - perfekt für auffallende Displays im Handel, innovative Arbeitsumgebungen oder ein intensives Videoerlebnis in Sportbars oder im Home Cinema. Unkomprimiertes Mehrkanal-Audio ermöglicht die Untermalung mit beeindruckendem 3D-Surround-Sound. Die Stromversorgung des USB Typ C an HDMI 4K60 Adapterkabels erfolgt über den USB Bus, ein Netzteil ist nicht erforderlich. Die Plug- & Play-Installation erlaubt eine mühelose Einbindung in einer vorhandenen AV-Umgebung - ideal für professionelle und auch weniger erfahrene Anwender. Weitere Informationen: | | weight: | 0.130 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.240 m | depth: | 0.250 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb anschlusskabel, USB-Kabel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 25,09* | € 34,12* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 25,25* | € 34,15* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 27,23* | € 36,92* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,99* | € 39,33* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,31* | € 40,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|