Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Batterie USV RBC43


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Batterie USV RBC43
APC Batterie USV RBC43
Artikel-Nr.:
     832-36280
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     RBC43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Qualität und Komfort
Eine Original-Akku-Ersatzkartusche von APC bietet Sicherheit, Qualität, Komfort und ist im laufenden Betrieb austauschbar. Dies bedeutet, dass der Benutzer die Batteriepatrone problemlos austauschen kann, ohne die USV auszuschalten oder die Last herunterzufahren.

Abgeschlossen
Diese APC-Batterie-Ersatzkartusche ist fertig konfektioniert, mit Anschlüssen ausgestattet und ersetzt die gesamte alte Kartusche vollständig.

Bewerbung
Die APC-Batterieersatzkartusche RBC43 wird unter anderem in den Modellen SMT2200RMi2U, SMT3000RMI2U, SUA2200RMI2U, SUA3000RMI2U, SUM1500RMXLI2U, SUM3000RMXLI2U, DLA2200RMI2U, SUM48RMXLBP2U, DLA3000RMI2U verwendet.

Garantie
2 Jahre
Weitere Informationen:
weight:
20.000 kg
height:
0.230 m
width:
0.390 m
depth:
0.750 m
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 417,32*
€ 445,57*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 437,63*
€ 467,03*
Frei Haus
ab € 435,07*
€ 467,14*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 440,89*
€ 471,89*
Frei Haus
ab € 442,44*
€ 472,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,89*
€ 561,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,84*
€ 560,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,58*
€ 554,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,85*
€ 544,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,89*
€ 524,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
RBC32
ab € 83,25*
Ähnlich
APC
RBC33
ab € 112,47*
Ähnlich
APC
RBC34
ab € 264,51*
Ähnlich
APC
RBC35
ab € 39,89*
Ähnlich
APC
RBC4
ab € 81,85*
Ähnlich
APC
RBC46
ab € 39,98*
Ähnlich
APC
RBC47
ab € 33,26*
Ähnlich
APC
RBC48
ab € 119,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.