Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Port Hub und 2 Slot Card Reader für MacBook mit PD 3.0 und einschiebbarem USB Type-C™ Anschluss, D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3 Port Hub und 2 Slot Card Reader für MacBook mit PD 3.0 und einschiebbarem USB Type-C™ Anschluss, D
3 Port Hub und 2 Slot Card Reader für MacBook mit PD 3.0 und einschiebbarem USB Type-C™ Anschluss, D
3 Port Hub und 2 Slot Card Reader für MacBook mit PD 3.0 und einschiebbarem USB Type-C™ Anschluss, D
3 Port Hub und 2 Slot Card Reader für MacBook mit PD 3.0 und einschiebbarem USB Type-C™ Anschluss, D
3 Port Hub und 2 Slot Card Reader für MacBook mit PD 3.0 und einschiebbarem USB Type-C™ Anschluss, D
Artikel-Nr.:
     767-DE-7041
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64078
EAN/GTIN:
     4014619314126
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Beschreibung:
Dieser Konverter von Delock kann via USB-C™ Schnittstelle an einen PC oder Notebook angeschlossen werden. Somit lässt sich daran eine 2,5" SATA HDD oder SSD mit einer 22 Pin SATA Schnittstelle betreiben.

Schutzhülle für 2,5" SSD / HDD
Die beiliegende Schutzhülle kann verwendet werden, um darin eine SSD oder HDD bis zu einer Bauhöhe von 9,5 mm einzusetzen und den Konverter weiterhin zu nutzen.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Stecker
1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
- Chipsatz: VIA VL715
- Für 2,5" SATA HDD / SSD geeignet:
Unterstützt 3,3 V / 5 V HDD / SSD
Festplattenhöhe bis zu 9,5 mm
- Unterstützt SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s und SATA 6 Gb/s
- Datentransferraten:
USB 3.0 bis zu 5 Gb/s
SATA bis zu 6 Gb/s
- LED Anzeige
- USB Bus Power
- Farbe:
Kabel: schwarz
Schutzhülle: weiß
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 15 cm
- Maße Schutzhülle (LxBxH): ca. 129 x 75 x 16 mm

Systemvoraussetzungen:
- Android 9.0 oder höher
- Chrome OS 75.0 oder höher
- Linux Kernel 3.3 oder höher
- Mac OS 10.14.5 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port

Packungsinhalt:
- Konverter
- Schutzhülle
- Bedienungsanleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
12
€ 9,90*
ab € 16,30*
€ 22,44*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,56*
€ 25,34*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,80*
€ 27,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,26*
€ 33,15*
€ 3,50*
ab € 27,72*
€ 37,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.