Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Wandgehäuse zur bündigen Montage, 778x628x127mm,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Wandgehäuse zur bündigen Montage, 778x628x127mm,grau
DIGITUS Wandgehäuse zur bündigen Montage, 778x628x127mm,grau
Artikel-Nr.:
     832-364513
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 WM-FLSH-127
EAN/GTIN:
     4016032383208
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank
Schlankes Design mit ausschwenkbarer Fronttür

- Schlankes Design, perfekt geeignet für kleine Hausautomationsanwendungen
- 2HE nutzbarer Bereich im Inneren
- Fronttür mit Schwenkfunktion

Die Flush- und Surface Mount Wandgehäuse erlauben eine vertikale, sichere Montage für beispielsweise kleine Soundanlagen, Netzwerke, DVR, Funkruf- und Patchanwendungen. Die Fronttür ist ausschwenkbar. Die Wandgehäuse sind in zwei Variationen erhältlich: Mit 2HE oder 4HE Möglichkeiten zur Schrankmontage.
Weitere Informationen:
weight:
15.390 kg
height:
0.180 m
width:
0.650 m
depth:
0.800 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 201,44*
€ 233,71*
€ 4,50*
ab € 204,87*
€ 238,94*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,95*
€ 240,33*
36 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 217,54*
€ 252,36*
€ 4,99*
ab € 243,72*
€ 280,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,71*
€ 278,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,42*
€ 275,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,50*
€ 268,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,61*
€ 262,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,44*
€ 239,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,58*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 9,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-1
ab € 12,69*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-2
ab € 15,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97616
ab € 6,23*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97601
ab € 5,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 6,97*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 LIGHT-3
ab € 28,62*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95407
ab € 19,07*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95402
ab € 19,14*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95410
ab € 20,18*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95403
ab € 18,59*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95404
ab € 27,99*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95401
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.