Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungskamera
>
IR-Überwachungskamera
>
Artikel
IMOU IPCam Cruiser aussen 2MP 355 Grad IR 30m Dual Antenne
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-376210
Hersteller:
IMOU
Herst.-Nr.:
IPC-S22FP-0360B-IMOU
EAN/GTIN:
6939554991783
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Der 2 MP Full HD Imou Cruiser lässt dank der PTZ-Funktion keine Ecke Ihres Vor- oder Hinterhofs unüberwacht; 355-Grad-Schwenk, 90-Grad-Neigung und 16-facher digitaler Zoom. Der Cruiser verfügt über 4 Nachtsichtmodi, einschließlich Smart Full Color Nachtsicht. Mit Smart Full Color Nachtsicht zeigt die Kamera ein Graustufenbild mittels Infrarotlicht, wird eine Person erkannt, werden die eingebauten Flutlichter aktiviert, um Bilder in Farbe anzuzeigen. Diese Außenkamera verfügt über Smart Tracking und KI-Personenerkennung. Wenn eine Person identifiziert wird, folgt die Kamera automatisch den Bewegungen der Person. Die Imou Cruiser verfügt über ein IP66-Zertifikat, wodurch die Kamera für alle Wetterbedingungen geeignet ist. Diese Überwachungskamera verfügt auch über eine Zwei-Wege-Konversation; Hören und reagieren auf das Wahrgenommene. Verbinden Sie den Cruiser 2MP über WLAN (2,4 GHz, Dual-Antenne) oder Ethernet.
Bildqualität
Das 2-Megapixel-Objektiv (Full HD ) bietet eine hervorragende Bildqualität, um einen Vorgarten, Hinterhof oder eine Garage im Auge zu behalten. Die angewandte H.265-Bildkomprimierungstechnik sorgt dafür, dass qualitativ hochwertige Aufzeichnungen und Streams relativ wenig Speicherplatz und damit weniger Bandbreite beanspruchen. So können der verfügbare Speicherplatz und die Bandbreite optimal genutzt werden. Die Imou Cruiser-Überwachungskamera verwendet 2,4-GHz-WLAN mit einer Doppelantenne für eine größere Reichweite. Neben einer drahtlosen Verbindung verfügt diese Kamera über einen Ethernet-Anschluss für eine kabelgebundene Verbindung.
Smart Tracking und Nachtsicht
Die Cruiser 2MP Außenkamera identifiziert Personen mit der KI-Personenerkennungsfunktion genau und verhindert so Fehlalarme durch beispielsweise Tiere oder herabfallende Blätter. Bei Erkennung folgt die Kamera der Person dank PTZ-Funktion mit Smart Tracking. In Kombination mit einer 110-dB-Sirene und Blitzlichtern schreckt diese Überwachungskamera jeden unerwünschten Besucher ab. Diese 2-Megapixel-Kamera bietet dank der 4 Nachtsichtmodi auch nachts gute Sicherheit;
1. Intelligente Nachtsicht: Wenn es dunkel wird, verwendet die Kamera Infrarot, um Bilder in Graustufen anzuzeigen. Sobald die Kamera eine Person erkennt, werden die eingebauten Scheinwerfer aktiviert, um in Farbe aufzunehmen.
2. Nachtsicht in Farbe: Wenn es dunkel wird, aktiviert die Kamera die eingebauten Flutlichter für Farbbilder.
3. Infrarot-Nachtsicht: Wenn es dunkel wird, verwendet die Kamera Infrarot für Graustufenbilder.
4. Nachtsicht aus
Installation
Laden Sie die Imou Life-App (iOS, Android) herunter und erstellen Sie ein Imou-Konto. Wählen Sie nach der Anmeldung das „+“-Zeichen oben rechts in der Imou-App, um eine Kamera hinzuzufügen. Scannen Sie den QR-Code auf der Kamera und folgen Sie den Schritten in der App. Wählen Sie dann das WLAN-Netzwerk (2,4 GHz) aus und achten Sie darauf, dass sich die Kamera während des Installationsvorgangs in der Nähe des Routers befindet. Die Kamera ist im Handumdrehen einsatzbereit! Sie können sich für den Imou Cloud-Dienst zum Aufzeichnen von Bildern entscheiden, aber auch für die lokale Speicherung mit einer MicroSD-Karte oder einem Imou NVR.
Smart Features Cruiser - 2 MP in der Imou Life App
- Benachrichtigungszeitplan: Legen Sie fest, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit die Kamera Benachrichtigungen sendet.
- Erkennungsbereich: Wählen Sie, welche Zonen aktiviert werden.
- Alarm bei ungewöhnlichen Geräuschen: Wenn diese Funktion aktiviert ist, meldet die Kamera ungewöhnliche Geräusche
- Zwei-Wege-Konversation: Hören Sie zu und reagieren Sie auf ein Ereignis
- Personenerkennung: Die Kamera wird aktiviert, wenn eine Person erkannt wird.
- Smart Tracking: Wenn diese Funktion aktiviert ist, verfolgt die Kamera die Bewegungen der Person.
Was ist in der Box?
- Kamera
- Schrauben- und Dübelsatz
- Montageaufkleber und Halterung
- Schnellstartanleitung
- DC12-Adapter
- Abdeckung für Verbindungsstellen
Weitere Informationen:
weight:
1.124 kg
height:
0.170 m
width:
0.170 m
depth:
0.290 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
IP Cam
Weitere Suchbegriffe:
Alarmkamera
,
Farbkamera
,
Überwachungskamera
,
outdoor farbkamera
,
ir überwachungskamera
,
ir-überwachungskamera ip67
,
IP Cam
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 85,63*
€ 109,68*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 85,85*
€ 109,96*
Lager 1039
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,87*
€ 166,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Imou A1 4MP Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor Tisch/Bank
IMOU
A42P-B-V2-IMOU
ab € 24,94*
Zubehör
Imou Bullet 2
IMOU
IPC-F22FEP-0280B-IMOU
ab € 36,90*
Zubehör
Imou Bullet 2 4MP
IMOU
IPC-F42FEP-0280B-IMOU
ab € 42,25*
Zubehör
Imou Bullet 2C
IMOU
IPC-F22P-0280B-IMOU
ab € 49,14*
Zubehör
Imou Bullet 2S
IMOU
IPC-F26FP-0360B-IMOU
ab € 67,77*
Zubehör
Imou Cruiser 4MP
IMOU
IPC-S42FP-0360B-IMOU
ab € 161,21*
Zubehör
Imou Cue 2 Sphärisch IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
IMOU
CUE 2
ab € 19,02*
Zubehör
Imou Knight
IMOU
IPC-F88FIP-V2-0280B-IMOU
ab € 94,48*
Zubehör
Imou Ranger 2 IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
IMOU
IPC-A22E-IMOU
ab € 24,10*
Zubehör
Imou Ranger 2C
IMOU
IPC-TA22CP-IMOU
ab € 29,49*
Zubehör
Imou Rex 4MP
IMOU
IPC-A46LP-IMOU
ab € 100,52*
Zubehör
Imou Turret
IMOU
IPC-T26EP-0280B-IMOU
ab € 58,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen