Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 42HE Netzwerkschrank Unique, 2053x800x1000mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 42HE Netzwerkschrank Unique, 2053x800x1000mm, grau
DIGITUS 42HE Netzwerkschrank Unique, 2053x800x1000mm, grau
Artikel-Nr.:
     832-378963
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-31127
EAN/GTIN:
     4016032476535
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die DIGITUS® Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

- Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel
- Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden
- Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Front- und Rücktür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder; Adapter liegt bei)
- Stahl-Front- und Rücktür mit 70% Perforation für verbesserte Luftzirkulation & Abwärme
- Lieferung erfolgt komplett montiert

Die Netzwerkschränke der Unique Serie wurden für eine besonders komfortable und flexible Netzwerkverkabelung entwickelt. Mit Bürsten ausgestattete Einlässe im Dach- und Boden (ab 26HE und 800 mm Schrankbreite), ein aufschiebbarer Einlass im Bodenchassis mit Moosgummidichtung sowie rückseitige Bürstenleisten ober- und unterhalb der Rücktür (ab 26HE), ermöglichen einen vielseitigen Einsatz bei verschiedensten Anwendungsszenarien. Vertikale Kabelführungskanäle mit Blende, installiert neben den Profilschienen (ab 800 mm Schrankbreite), runden das Design ab. Ein abgesetzter, abnehmbarer Deckel mit Lüftungsschlitzen sorgt für eine verbesserte Luftzirkulation. Dieser sitzt über einer speziellen Konstruktion für die einfache Aufnahme eines Lüftermoduls. Zwei Paar galvanisierte, mit in beide Richtungen ablesbare Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind mit zusätzlichen Tiefenstreben im Schrank verbunden. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Modular abschließ- und abnehmbare Seitenwände sowie Türen verbessern die Zugänglichkeit. Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Des Weiteren sind die Schränke auf Grund der zerlegbaren Konstruktion bei Bedarf komplett demontierbar.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 937,77*
€ 1.033,18*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 944,31*
€ 1.038,82*
Frei Haus
ab € 958,48*
€ 1.057,03*
€ 65,00*
ab € 971,80*
€ 1.071,22*
Frei Haus
ab € 985,14*
€ 1.083,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,18*
€ 1.229,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,11*
€ 1.223,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,51*
€ 1.189,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,59*
€ 1.159,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,77*
€ 1.115,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-DIN-3U
ab € 46,64*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-DIN-4U
ab € 44,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BGL-1
ab € 7,00*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000
ab € 96,37*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,76*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,63*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 C-1000
ab € 9,14*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 87,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 125,62*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97648
ab € 19,56*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,87*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,62*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,29*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-1000
ab € 20,27*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.