Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Gebotsaufkleber 'Warnweste benutzen'


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Gebotsaufkleber 'Warnweste benutzen'
DURABLE Gebotsaufkleber 'Warnweste benutzen'
Artikel-Nr.:
     832-381512
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     173506
EAN/GTIN:
     4005546983516
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Gebotsschild EN ISO 7010 M015 Warnw...
Warnweste benutzen M015 Gebotsschil...
Registriertes Sicherheitskennzeichen zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen, Gehwegen etc. · Symbol: Warnweste benutzen, M015 nach ISO 7010 · Selbstklebend, zur Anbringung auf Böden im Innenbereich, z.B. im Lager, Distributionszentren, Produktion etc. · Abriebfest und strapazierfähig · Gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010 · Gemäß ASR A1.5/1,2 Fußböden nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9 · Maße: Ø 430 mm, Stärke 0,4 mm
Weitere Informationen:
weight:
0.098 kg
height:
0.002 m
width:
0.440 m
depth:
0.440 m
Weitere Suchbegriffe: bodenzeichen warnweste, gebotsschild en iso 7010 m015 warnweste benutzen, Sicherheitskennzeichen
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,80*
€ 21,39*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,92*
€ 21,48*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,42*
€ 23,23*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,08*
€ 24,09*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,16*
€ 24,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
104103
ab € 11,97*
Ähnlich
Durable
103206
ab € 11,98*
Ähnlich
Durable
103906
ab € 11,99*
Ähnlich
Durable
103806
ab € 11,96*
Ähnlich
Durable
103606
ab € 11,99*
Ähnlich
Durable
103406
ab € 12,00*
Ähnlich
Durable
173106
ab € 17,48*
Ähnlich
Durable
173306
ab € 15,94*
Ähnlich
Durable
173203
ab € 15,78*
Ähnlich
Durable
172906
ab € 15,79*
Ähnlich
Durable
172803
ab € 15,71*
Ähnlich
Durable
173404
ab € 15,83*
Ähnlich
Durable
173003
ab € 15,95*
Ähnlich
Durable
104203
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.