Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hub IcyBox 7-Port IB-HUB1700-U3 USB 3.0 Type-A Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hub IcyBox 7-Port IB-HUB1700-U3 USB 3.0 Type-A Ports
Hub IcyBox 7-Port IB-HUB1700-U3 USB 3.0 Type-A Ports
Artikel-Nr.:
     832-381794
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-HUB1700-U3
EAN/GTIN:
     4250078171546
Suchbegriffe:
USB Hub
icy box usb hub
usb hub
usb hubs 7fach
7-fache USB Power
Der praktische Hub hat sieben USB Type-A Ports, über die eine Vielzahl externer Geräte angeschlossen werden können. Der Hub selbst wird über USB 3.0 Type-A mitdem Hostcomputer verbunden und erreicht eine Datenübertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s. Er ist aus Aluminium gefertigt, und ein separates Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.

Kein USB Port mehr frei?
Diese Frage hat sich mit diesem Hub erledigt! In der Regel sind sieben USB Ports ausreichend, um den Steckbedarf aller möglichen Geräte zu decken. Sieben Mal stehen hier Datenübertragungsraten von bis 5 Gbit/s zur Verfügung.

Netzteil Power
Praktischerweise ist das Netzteil im Lieferumfang enthalten. Es liefert 5 V/3 A, also eine Gesamtleistung von 15 Watt. Das recht aus, um alle sieben Ports mit genügend "Saft" zu versorgen.

Kompaktes Design
Schlicht und schwarz, fügt sich der handliche Hub in fast alle Arbeitsumgebungen auch farblich ein. Die Anwendung ist denkbar einfach: mit Plug & Play einfach das angebundene Netzteil in eine Steckdose stecken, ein externes Gerät in einen freien USB Steckplatz und los geht‘s. Das USB Kabel zum Hostcomputer ist fest mit dem Hub verbunden und kann somit nicht verloren gehen
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.369 kg
height:
0.210 m
width:
0.080 m
depth:
0.100 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 24,45*
€ 32,45*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 24,42*
€ 32,46*
3 Tage
3
€ 8,00*
ab € 24,59*
€ 32,50*
€ 4,50*
ab € 25,21*
€ 33,52*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 25,74*
€ 34,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
60809
ab € 35,41*
Zubehör
RaidSonic Technology
60257
ab € 24,32*
Zubehör
RaidSonic Technology
70573
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.