Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie LONGLIFE Max Power D Mono NEU 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Batterie LONGLIFE Max Power D Mono NEU 2St.
Varta Batterie LONGLIFE Max Power D Mono NEU 2St.
Artikel-Nr.:
     832-385366
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04720101402
EAN/GTIN:
     4008496545520
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
- Präzise Energie für Hightech-Geräte, wie z. B. Audio-Geräte, elektronisches Spielzeug, Taschenlampen etc. - Klare Anwendungsvorschläge durch Symbole auf der Verpackung - "Made in Germany" als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen - "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und unkompliziertes Aufbewahren der einzelnen Batterien - VARTA garantiert eine verlängerte Lagerfähigkeit von 10 Jahren
Weitere Informationen:
weight:
0.209 kg
height:
0.030 m
width:
0.080 m
depth:
0.120 m
Weitere Suchbegriffe: batterie d 1.5 v varta, batterie d, varta batterie d, Batterien
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
326
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,185*
€ 1,655*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,30*
€ 1,82*
2 Tage
222
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,37*
€ 1,91*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,475*
€ 2,045*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,19*
€ 3,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,26*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.