Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts WAH 32"-55" 1TFT 2Gelenk schwarz Max.40kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts WAH 32"-55" 1TFT 2Gelenk schwarz Max.40kg
Neomounts WAH 32"-55" 1TFT 2Gelenk schwarz Max.40kg
Artikel-Nr.:
     832-406906
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     WL40S-850BL12
EAN/GTIN:
     8717371448790
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts WL40S-850BL12 LEVEL ist eine voll bewegliche Wandhalterung für Flachbildschirme bis 55" und einer maximalen Belastbarkeit von 40 kg. Die vielseitige Neig- (14°) und Schwenk- (60°) Technologie ermöglicht es Ihnen, den optimalen Betrachtungswinkel einzustellen. Die Halterung kann für die perfekte Installation nivelliert werden.

Die LEVEL 850 Wandhalterung hat eine Tiefe von 4,7-55,5 cm und ist geeignet für Bildschirme mit VESA-Lochmuster 100x100 bis 200x200mm.

Die WL40S-850BL12 verfügt über ein raffiniertes Easy-Release-System, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen befestigen können. Im Lieferumfang enthalten sind eine Wasserwaage sowie eine Befestigungsschablone, um eine einfache Montage der Halterung zu gewährleisten. Die Halterung ist mit einer hochwertigen Kabelführung aus Stahl ausgestattet, um lose Kabel an der Rückseite des Bildschirms zu sichern.
Weitere Informationen:
weight:
6.097 kg
height:
0.065 m
width:
0.342 m
depth:
0.443 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 59,58*
€ 75,56*
€ 5,95*
ab € 59,60*
€ 75,58*
€ 4,50*
ab € 60,61*
€ 76,85*
Frei Haus
ab € 62,52*
€ 79,17*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 69,06*
€ 90,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
WL40S-950BL18
ab € 190,67*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-910BL16
ab € 141,53*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-840BL12
ab € 41,35*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-840BL14
ab € 51,52*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-850BL14
ab € 76,29*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-850BL16
ab € 85,21*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-850BL18
ab € 132,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.