Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LabelManager 360D 6/9/12/19 mm D1-Bänder Qwerty EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DYMO LabelManager 360D 6/9/12/19 mm D1-Bänder Qwerty EU
DYMO LabelManager 360D 6/9/12/19 mm D1-Bänder Qwerty EU
Artikel-Nr.:
     832-412297
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0879470
EAN/GTIN:
     3501170879474
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
ETIKETTEN SCHNELLER ERSTELLEN MIT INTELLIGENTEN SCHNELLZUGRIFFSTASTEN.
Geben Sie einfach Ihren Text ein, formatieren Sie ihn mit Hilfe der intelligenten Direktzugriffstasten und drucken
Sie das fertige Etikett! Nie war das Erstellen professioneller Etiketten rund ums Büro einfacher.

Die Verpackungen von DYMO®-Kartonhüllen und -Kartonetiketten bestehen zu 80% aus recyceltem Material - 99% des recycelten Verpackungsmaterials entstammen der privaten Abfallverwertung. Wir erhalten unsere Materialien aus Verbraucherabfall, der für die Entsorgung bestimmt war und nun zur Herstellung unserer Verpackungen wiederverwendet wird.
Akkus - Wir waren einer der ersten weltweit anerkannten Hersteller elektronischer Etikettendrucker mit einem langlebigen Akku1 in den meisten unserer DYMO®-Etikettierer.Das bedeutet, dass Verbraucher keine Einwegbatterien verwenden müssen und 10% ihres Energieverbrauchs5 einsparen. 1Sint-Niklaas-Werk, Belgien, Europa (LabelWriterTM-Etiketten für den US-Markt werden in Mexicali, Mexiko, hergestellt) ; 5Im Einklang mit den strengsten Anforderungen des US-Energieministeriums (DOE) verbrauchen DYMO® Batterien nur minimale bis keine Energie,wenn sich das Produkt im Standby-Modus befindet
Ohne Tinte oder Toner - Im Gegensatz zum Drucken von Etikettenblättern mit einem normalen Drucker greifen alle DYMO®-Etikettierer4 auf eine innovative Thermodrucktechnologie zurück, mit der Verwendung und Entsorgung von Tinten- oder Tonerpatronen der Vergangenheit angehören. 4DYMO® LabelWriter™, LetraTag™, LabelManager™, Embossing™-Produktreihe
Weitere Informationen:
weight:
1.039 kg
height:
0.100 m
width:
0.190 m
depth:
0.290 m
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 7,50*
ab € 97,24*
€ 118,39*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 102,03*
€ 123,51*
2 Tage
6
€ 5,49*
ab € 102,42*
€ 123,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 102,36*
€ 123,83*
€ 4,50*
ab € 102,20*
€ 124,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 102,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720180
ab € 7,33*
Zubehör
Dymo
S0720170
ab € 7,20*
Zubehör
Dymo
S0718600
ab € 12,31*
Zubehör
Dymo
S0720160
ab € 4,46*
Zubehör
Dymo
41913
ab € 13,82*
Zubehör
Dymo
1978367
ab € 7,24*
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 10,49*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 11,37*
Zubehör
Dymo
S0718070
ab € 14,29*
Zubehör
Dymo
S0718050
ab € 13,59*
Zubehör
Dymo
1978366
ab € 7,23*
Zubehör
Dymo
1978365
ab € 7,25*
Zubehör
Dymo
S0720510
ab € 14,96*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 9,11*
Zubehör
Dymo
S0720840
ab € 15,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.