Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TIS 17"-42" 1TFT 3Gelenk schw. Max.15K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts TIS 17"-42" 1TFT 3Gelenk schw. Max.15K
Neomounts TIS 17"-42" 1TFT 3Gelenk schw. Max.15K
Artikel-Nr.:
     832-418060
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     DS70-450BL1
EAN/GTIN:
     8717371449469
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Die Neomounts DS70-450BL1 NEXT Core ist eine vollbewegliche Tischhalterung für einen Flachbildschirm bis zu 42" mit einer maximalen Gewichtskapazität von 15 kg. Durch die vielseitige Neigungs- (90°), Dreh- (360°) und Schwenktechnologie (180°) kann die Halterung auf jeden gewünschten Betrachtungswinkel eingestellt werden, um die Möglichkeiten des Bildschirms voll auszunutzen. Zusätzlich verfügt die Halterung über eine gasgefederte Höhenverstellung (26,1-55 cm) und eine Tiefenverstellung (0-51,4 cm), um die perfekte Arbeitsposition zu schaffen.

Die DS70-450BL1 NEXT Core verfügt über einen raffinierten 180°-Stoppmechanismus, mit dem Sie die Halterung auch dann sicher verstellen können, wenn sie nahe an einer Wand oder Trennwand angebracht ist, ohne die Wand zu berühren. Das intelligente Kabelmanagementsystem sorgt für eine ordentliche Kabelführung.

Die DS70-450BL1 ist für Bildschirme geeignet, die dem VESA-Lochbild 75x75 oder 100x100 mm entsprechen. Andere Lochmuster können mit einer der VESA-Adapterplatten von Neomounts abgedeckt werden. Die Tischhalterung verfügt über ein Quick-Release-VESA-System und wird mit einer Top-Fix-Tischklemme und einer Tülle für eine schnelle und einfache Installation geliefert.

Die Verpackung der NEXT Core ist 100% plastikfrei und besteht vollständig aus Karton und Papier.

Für die Installation an der Wand ist der Wandadapter AWL75-450BL optional erhältlich.
Weitere Informationen:
weight:
4.864 kg
height:
0.013 m
width:
0.280 m
depth:
0.450 m
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
pro Stück
€ 4,50*
ab € 101,74*
€ 126,98*
1 Tag
16
pro Stück
€ 9,50*
ab € 104,83*
€ 130,80*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 105,29*
€ 131,07*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 105,43*
€ 131,44*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 119,27*
€ 147,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
DS70-250BL1
ab € 69,98*
Ähnlich
Neomounts
DS70-250SL1
ab € 69,79*
Ähnlich
Neomounts
DS70-250WH1
ab € 69,94*
Ähnlich
Neomounts
DS70-250BL2
ab € 123,35*
Ähnlich
Neomounts
DS70-250SL2
ab € 125,17*
Ähnlich
Neomounts
DS70-250WH2
ab € 125,28*
Ähnlich
Neomounts
DS70-450WH1
ab € 100,50*
Ähnlich
Neomounts
DS70-700BL1
ab € 65,39*
Ähnlich
Neomounts
DS70-700BL2
ab € 124,46*
Ähnlich
Neomounts
DS70-750BL1
ab € 60,26*
Ähnlich
Neomounts
DS70-750BL2
ab € 94,38*
Ähnlich
Neomounts
DS70-810BL1
ab € 76,51*
Ähnlich
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 126,81*
Ähnlich
Neomounts
DS70S-950BL1
ab € 147,83*
Ähnlich
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 148,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.