Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink Klettband, schwarz, Breite: 16 mm, auf Rolle, 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logilink Klettband, schwarz, Breite: 16 mm, auf Rolle, 4 m
Logilink Klettband, schwarz, Breite: 16 mm, auf Rolle, 4 m
Artikel-Nr.:
     832-426692
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0050
EAN/GTIN:
     4052792035056
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Die stark haftenden, Wetterbeständigen Kabelbinder wurden eigens dafür entworfen um Kabel zu ordnen und beschriften zu können. Egal wo Sie sie einsetzen, sie rosten nicht und halten Ihre Kabel immer sicher zusammen.

- Zweiseitiges, selbsthaftendes Kabelbindeband aus Klett
- Starke Haftung
- Einfach auf die gewünschte Länge schneiden
- Wiederverwendbar und für jegliche Größen geeignet
- Länge: 4m
- Breite: 16 mm
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
weight:
0.037 kg
height:
0.020 m
width:
0.090 m
depth:
0.190 m
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1104
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,64*
€ 3,84*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,66*
€ 3,85*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,67*
€ 3,87*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,93*
€ 5,11*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 7,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
KAB0051
ab € 2,34*
Sonstiges
LogiLink
KAB0052
ab € 2,65*
Sonstiges
LogiLink
KAB0053
ab € 2,68*
Sonstiges
LogiLink
KAB0054
ab € 2,46*
Sonstiges
LogiLink
KAB0055
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.