Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Aktives Optisches 5 in 1 HDMI Kabel 8K 60 Hz 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Aktives Optisches 5 in 1 HDMI Kabel 8K 60 Hz 25 m
DeLOCK Aktives Optisches 5 in 1 HDMI Kabel 8K 60 Hz 25 m
DeLOCK Aktives Optisches 5 in 1 HDMI Kabel 8K 60 Hz 25 m
DeLOCK Aktives Optisches 5 in 1 HDMI Kabel 8K 60 Hz 25 m
Artikel-Nr.:
     976-DELOCK-86009
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Dieses HDMI Kabel von Delock dient der Verbindung zwischen Geräten mit HDMI Schnittstelle, wie z. B. Fernsehgeräten, Blu-ray Playern, Bildschirmen oder Beamern. Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 48 Gbps können Inhalte mit einer Auflösung bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) wiedergegeben werden.

Aktives Optisches Kabel
Dieses aktive optische Kabel nutzt Lichtwellenleiter, um High-Speed Signale zu übertragen. Verglichen mit dem traditionellen Kupferkabel ist es weicher, dünner, leichter und kann Signale verlustfrei über längere Distanzen übertragen.

5 in 1 HDMI Kabel
Auf der Eingangs-Seite befindet sich ein kompakter Micro HDMI Anschluss; mit den mitgelieferten Adaptern kann eine Verbindung mit einer Bildquelle mit USB-C™, DisplayPort, HDMI-A oder DVI und bis zu 3840 x 2160 hergestellt werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anschlussadapter enthalten
Micro HDMI - VGA, Micro HDMI female - HDMI male
Schraubendreher enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.4 mm
Merkmale
Kabellänge
25 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ D (Mikrofon)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
2160p, 4320p
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Kabelmaterial
Glasfaser/Kupfer
Kabeltyp
Rundkabel
Biegeradius (min.)
20 mm
Plug
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 976
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 105,93*
€ 115,03*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 108,40*
€ 117,72*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,47*
€ 117,97*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 110,90*
€ 120,55*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 111,79*
€ 121,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.