Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Kugelschreiber
>
Kugelschreiberminen
>
Kugelschreibergroßraummine
>
Artikel
Mitsubishi Refill KS POWERTANK UNI SN-220 1,0mm blau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Faber Castell
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-441995
Hersteller:
Mitsubishi
Herst.-Nr.:
141352
EAN/GTIN:
4902778763728
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Kugelschreibermine
Weitere Suchbegriffe:
Gasdruck-Mine
,
Gasdruckmine
,
Gel-Mine
,
Gelmine
,
Gelschreiber-Mine
,
Gelschreibermine
,
Gel-Kugelschreiber
,
Gel-Roller
,
Gel-Rollerball
,
Gel-Schreiber
,
Gel-Stift
,
Gelkugelschreiber
,
Gelroller
,
Gelschreiber
,
Gelstift
,
Großraummine Kuli
,
Kugelschreiber-Großraummine
,
Kugelschreibergroßraummine
,
Rollerballmine
,
Tintenkugelschreibermine
,
Tintenkulimine
,
Tintenrollermine
,
Ink Ball
,
Kuli-Füller
,
Patronenroller
,
Rollerball
,
Tinten-Kugelschreiber
,
Tintenkugelschreiber
,
Tintenroller
,
gel-schreiber uniball blau
,
gasdruck mine
,
gasdruckmine blau
,
Kugelschreibermine
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
10 Tage
457
1
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,70*
Lager 690
1 Tag
446
1
€ 5,49*
ab € 0,96*
€ 1,72*
Lager 1682
1 Tag
90
1
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,72*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,02*
€ 1,89*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 1,37*
€ 2,38*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatzmine Kugelschreiber, Großraummine M, blau
Faber-Castell
148741
ab € 1,19*
Zubehör
Ersatzmine Kugelschreiber, Großraummine M, schwarz
Faber-Castell
148740
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen