Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota USB-C to Ethernet Mini Adapter with PD (100W) silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dicota USB-C to Ethernet Mini Adapter with PD (100W) silver
Dicota USB-C to Ethernet Mini Adapter with PD (100W) silver
Artikel-Nr.:
     832-468622
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32048
EAN/GTIN:
     7640239421257
Suchbegriffe:
Geräteserver
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Die Mini-Adapter sind ultrakompakt und leicht, so dass Sie sie überallhin mitnehmen können. Ob Sie nun ein MacBook, ein Chromebook, einen Windows-Laptop oder ein anderes Gerät mit einem USB-C-Anschluss haben: Dieser Adapter ist so konstruiert, dass er problemlos funktioniert.

Der Mini USB-C-zu-RJ45-Adapter mit Stromzufuhr ermöglicht es Ihnen, Ihren Laptop, Ihr Tablet, Ihr Smartphone oder andere Geräte mit einem kabelgebundenen GbE-Netzwerk zu verbinden und zugleich das Quellgerät mit Strom zu versorgen und zu laden. Durch die Benutzung des USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschlusses an Ihrem Quellgerät werden Ethernet-Signale mit 10/100/1000 Mbit/s / 1 Gbit/s problemlos per Plug-and-Play-Technologie übertragen, ohne dass Software oder Treiber erforderlich sind. Ein zusätzlicher USB-C-Anschluss ist für die Stromversorgung und das Aufladen des Quellgeräts vorgesehen und unterstützt die Zufuhr von bis zu 100 W Leistung. Ob Sie also im Büro oder zu Hause arbeiten oder Ihr Gerät unterwegs zu einem Kunden oder einer Messe mitnehmen möchten: Sie können ganz einfach eine kabelgebundene GbE-Netzwerkverbindung für Ihr Gerät herstellen, wo immer Sie wollen.
Weitere Informationen:
weight:
0.016 kg
height:
0.010 m
width:
0.080 m
depth:
0.165 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 14,22*
€ 16,28*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 14,52*
€ 16,58*
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 16,61*
€ 6,70*
ab € 14,65*
€ 16,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,85*
€ 18,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.