Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP NB-Netzteil NB C100 100W Type C (5V/9V/12V/15V/20V) retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FSP NB-Netzteil NB C100 100W Type C (5V/9V/12V/15V/20V) retail
FSP NB-Netzteil NB C100 100W Type C (5V/9V/12V/15V/20V) retail
Artikel-Nr.:
     832-470072
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PNA1000201
EAN/GTIN:
     4713224527340
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

NB C 100W

Weitere Informationen:
weight:
0.572 kg
height:
0.090 m
width:
0.120 m
depth:
0.180 m
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb c, ladegerät usb, Notebooknetzteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 27,33*
€ 37,62*
€ 8,50*
ab € 29,02*
€ 39,33*
14 Tage
13
€ 6,29*
ab € 35,22*
€ 46,90*
6 Tage
13
€ 1,00*
ab € 37,47*
€ 49,73*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 57,64*
€ 75,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSP Forton Source
PNA0652602
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.