Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TIS 17"-35" 1TFT weiß Max.9KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts TIS 17"-35" 1TFT weiß Max.9KG
Neomounts TIS 17"-35" 1TFT weiß Max.9KG
Artikel-Nr.:
     832-477361
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     DS70-250WH1
EAN/GTIN:
     8717371443016
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts DS70-250WH1 NEXT Slim ist eine vollbewegliche Tischhalterung für Bildschirme bis zu 35" mit einer maximalen Gewichtskapazität von 9 kg und eignet sich sowohl für Flachbildschirme als auch für Curved Displays. Die vielseitige Technologie zum Neigen (90°), Drehen (360°) und Schwenken (180°) ermöglicht eine nahtlose Anpassung an jeden Blickwinkel, um die Funktionalität des Bildschirms zu optimieren. Dank der gasgefederten Höhenverstellung (21,5-49,5 cm) und Tiefenverstellung (7-52,5 cm) können Sie den Monitorarm problemlos an Ihre ergonomischen Bedürfnisse anpassen.

Die DS70-250WH1 verfügt über einen praktischen 180°-Stopp-Mechanismus, der verhindert, dass die Halterung gegen Wände oder Trennwände stößt, wenn sie in deren Nähe installiert wird, während das integrierte Kabelmanagementsystem für einen aufgeräumten Schreibtisch sorgt.

Die eleganten schwarzen VESA-Platten der NEXT Slim passen perfekt zu Ihrem Bildschirm und sind für Standard VESA-Muster von 75x75 oder 100x100 mm geeignet. Für nicht standardisierte Lochmuster hat Neomounts verschiedene optionale VESA-Adapterplatten im Angebot. Das Quick-Release-VESA-System ermöglicht eine einfache Anbringung des Bildschirms, während die Topfix-Tischklemme oder die Tülle eine schnelle und einfache Installation gewährleisten.

Im Sinne der Nachhaltigkeit ist die Verpackung der NEXT Slim-Tischhalterungen zu 100% plastikfrei und besteht vollständig aus recycelbarem Karton und Papier.
Weitere Informationen:
weight:
2.702 kg
height:
0.115 m
width:
0.200 m
depth:
0.435 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 70,47*
€ 91,49*
€ 5,95*
ab € 71,38*
€ 92,51*
€ 4,50*
ab € 71,59*
€ 92,75*
Frei Haus
ab € 74,17*
€ 95,56*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 81,42*
€ 106,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
DS70-250BL1
ab € 70,89*
Ähnlich
Neomounts
DS70-250SL1
ab € 70,71*
Ähnlich
Neomounts
DS70-250BL2
ab € 124,99*
Ähnlich
Neomounts
DS70-250SL2
ab € 126,57*
Ähnlich
Neomounts
DS70-250WH2
ab € 126,17*
Ähnlich
Neomounts
DS70-450BL1
ab € 104,51*
Ähnlich
Neomounts
DS70-450WH1
ab € 104,89*
Ähnlich
Neomounts
DS70-700BL1
ab € 60,39*
Ähnlich
Neomounts
DS70-700BL2
ab € 128,52*
Ähnlich
Neomounts
DS70-750BL1
ab € 61,80*
Ähnlich
Neomounts
DS70-750BL2
ab € 94,81*
Ähnlich
Neomounts
DS70-810BL1
ab € 78,73*
Ähnlich
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 129,56*
Ähnlich
Neomounts
DS70S-950BL1
ab € 152,59*
Ähnlich
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 150,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.