Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Garten Klappsäge 135 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gardena Garten Klappsäge 135 P
Gardena Garten Klappsäge 135 P
Artikel-Nr.:
     832-486907
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     08742-20
EAN/GTIN:
     4078500874205
Suchbegriffe:
Astsäge
Gartensäge
Gärtnersäge
Klappsäge
Die handliche und platzsparende Säge für den BaumschnittDie Garten-Klappsäge 135 P gehört zur neuen Generation der GARDENA Sägen und ist mit 135 mm Gesamtlänge der handliche Allrounder für den Schnitt dickerer Äste. Sie ist für sämtliche kleine Sägearbeiten im Garten ideal und gleichzeitig auch für Outdooraktivitäten geeignet. Sie ist leicht und effektiv. Das hartverchromte Sägeblatt hat einen impulsgehärteten dreiseitigen Präzisionszahnschliff der für schnelle Ergebnisse bei geringerem Krafteinsatz und für ein hervorragendes präzises Schnittbild sorgt. Besonders das Ansägen wird deutlich erleichtert. Rost hat keine Chance. Die handliche Klappsäge können Sie im Garten stets bei sich tragen z.B. sicher zusammengeklappt fest arretiert in der Hosentasche oder z.B. am Gürtel. Wann immer Sie die Säge brauchen öffnen Sie die Klappsäge einfach per Daumenloch. Mit der Feststelltaste lässt sich die Säge wackelfrei und sicher in drei unterschiedlichen Einstellungen arretieren. Und wenn Sie die Säge im Moment nicht mehr brauchen klappen Sie sie einfach zu. Das Sägeblatt verschwindet sicher im formschönen Griff. Beim Sägen verhindert ein Stopper am Griffende das Abrutschen. Gerade bei ziehender Sägebewegung ist das sehr nützlich und unterstützt das störungsfreie Vorankommen. Dank ergonomischer leicht abgewinkelter Griffform und Soft-Griffteilen liegt die Säge angenehm und sicher in der Hand. An der Aufhängeöse lässt sich die Säge platzsparend und immer griffbereit aufbewahren. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.
Weitere Informationen:
weight:
0.250 kg
height:
0.035 m
width:
0.060 m
depth:
0.210 m
Weitere Suchbegriffe: gartensäge gardena, astsäge, Kettensägen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 20,84*
€ 28,76*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 22,44*
€ 30,53*
1
€ 4,00*
ab € 24,33*
€ 33,91*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 25,40*
€ 35,01*
24 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 29,12*
€ 39,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
8743-20
ab € 26,82*
Zubehör
Gardena
8745-20
ab € 26,81*
Zubehör
Gardena
8737-20
ab € 19,60*
Zubehör
Gardena
08737-32
ab € 60,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.