Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Slotblech 1x D-Sub9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Slotblech 1x D-Sub9
DELOCK Slotblech 1x D-Sub9
Artikel-Nr.:
     832-86137
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82768
EAN/GTIN:
     4043619827688
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Slotbleche
Slotblende
d-sub kabel
Kurzbeschreibung Dieses Slotblech von Delock dient zum Einbau in einen Standard PC Slot und ermöglicht die Nutzung eines internen COM-Port. Dieser kann nach außen geführt werden, um ein externes serielles Gerät anzuschließen.
Weitere Informationen:
weight:
0.035 kg
height:
0.023 m
width:
0.114 m
depth:
0.159 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,23*
€ 3,31*
€ 6,70*
ab € 2,25*
€ 3,34*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,28*
€ 3,38*
5 Tage
258
€ 9,90*
ab € 2,62*
€ 3,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 8,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB07IN-BPW010
ab € 54,20*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.807,10*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 162,35*
Ähnlich
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 155,41*
Ähnlich
Asus
90LM09A0-B01370
ab € 200,88*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 140,21*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 95,44*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,31*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,45*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,13*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 144,50*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,01*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 107,82*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 116,03*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 117,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.