Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Rechteckrohr 40x20x2mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Rechteckrohr
Aluminium Rechteckrohr
Artikel-Nr.:
     846-1Rech 40x20x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1Rech 40x20x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr

Alu Rechteckrohr 40x20x2mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
40 mm
Breite (b):
20 mm
Wandstärke (c):
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 20x10x2
ab € 3,20*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 20x15x2
ab € 3,57*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 25x15x2
ab € 4,16*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 30x20x2
ab € 5,43*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 40x25x2
ab € 7,56*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 40x30x3
ab € 11,18*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 50x20x2
ab € 7,71*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 50x30x3
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.