Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Rechteckrohr 40x30x3mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Rechteckrohr
Aluminium Rechteckrohr
Artikel-Nr.:
     846-1Rech 40x30x3
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1Rech 40x30x3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr

Alu Rechteckrohr 40x30x3mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
40 mm
Breite (b):
30 mm
Wandstärke (c):
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 20x10x2
€ 4,74*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 20x15x2
€ 5,22*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 25x15x2
€ 6,11*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 30x20x2
€ 7,62*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 40x20x2
€ 9,17*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 40x25x2
€ 10,60*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 50x20x2
€ 10,79*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 50x30x3
€ 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.