Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Rechteckrohr 50x20x2mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Rechteckrohr
Aluminium Rechteckrohr
Artikel-Nr.:
     846-1Rech 50x20x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1Rech 50x20x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr

Alu Rechteckrohr 50x20x2mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
50 mm
Breite (b):
20 mm
Wandstärke (c):
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 20x10x2
ab € 3,25*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 20x15x2
ab € 3,60*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 25x15x2
ab € 4,19*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 30x20x2
ab € 5,43*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 40x20x2
ab € 6,45*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 40x25x2
ab € 7,55*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 40x30x3
ab € 11,18*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 50x30x3
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.